品番 : EA729A-2
品名 : R1/8"/0-0.4MPa 圧力計
仕様
| 圧力 | 0~0.4MPa | 外径 | 37.5mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8 | ||
| 空気用 | |||
| リミットインジケーター付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/01 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729A-1 R1/8"/0-0.2MPa 圧力計 |
| EA729A-2 R1/8"/0-0.4MPa 圧力計 |
| EA729A-3 R1/8"/0-0.7MPa 圧力計 |
| EA729A-4 R1/8"/0-1.0MPa 圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により圧力範囲が異なります。
