品番 : EA729A-25
品名 : R1/4"/0-1.5MPa 圧力計
仕様
| 圧力 | 0~1.5MPa | 外径 | 42.5mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/4 | ||
| 空気用 | |||
| リミットインジケーター付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1020ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA729A-21 R1/4"/0-0.2MPa 圧力計 |
| EA729A-22 R1/4"/0-0.4MPa 圧力計 |
| EA729A-23 R1/4"/0-0.7MPa 圧力計 |
| EA729A-24 R1/4"/0-1.0MPa 圧力計 |
| EA729A-25 R1/4"/0-1.5MPa 圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により圧力範囲が異なります。
