品番 : EA729CE-35
品名 : G 3/8"/100/128mm/0-3.5MPa つば付圧力計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 接続 | G(PF)3/8” | 圧力(MPa) | 0~3.5 |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 100mm | 外径 | 128mm |
| 使用流体 | 水、空気、油など | ケース材質 | 合金製 |
| 接液部材質 | アルミブラス | 厚さ | 43mm(本体) |
| ネジ穴径 | φ5.5mm×3ヶ所 | 使用温度 | 10~50℃ |
| ブルドン管方式 | |||
| ツバ付 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| ※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729CD-10です。

