品番 : EA729DH-10
品名 : G 3/8"/100mm/0-1.0MPa つば付圧力計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1.0 | ゲージ径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 外径 | 128mm | 取付ネジ | G(PF)3/8” |
| ケース材質 | 鉄(クロームメッキ) | 接液部材質 | 黄銅 |
| 精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油など |
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 新計量法に基き、型式承認を受けた製品ですので、信頼性も高く広範囲な分野で使用していただける製品です。 | |||
| 取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 | |||
| 圧力範囲の種類が豊富なので種類の選択が容易にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 10:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0755ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DG-20です。

