品番 : EA729DN-50
品名 : G3/8"/100mm/0-5.0MPa つば付圧力計(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
圧力(MPa) | 0~5.0 | ゲージ径 | 100mm |
---|---|---|---|
取付ネジ | G(PF)3/8” | 外径 | 128mm |
ケース材質 | SUS304 | 接液部材質 | ステンレス |
精度 | ±1.6%F.S | 使用流体 | 水、空気、油、金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒など |
腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛版・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことができます。 | |||
ステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/10 17:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|