品番 : EA729DR-10
品名 : G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計
仕様
| 圧力(MPa) | 0~1.0 | 直径 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 接続 | G(PF)3/8” | ケース材質 | プラスチック |
| 接液部材質 | 真鍮 | 精度 | ±1.0%F.S |
| 使用流体 | 水、空気、油など | 重量 | 517g |
| ブルドン管方式(ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられます。) | |||
| プラスチック密閉ケースになっており、屋外や湿気、埃の多い所等雰囲気の悪い場所でご使用頂ける商品です。 | |||
| ※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,810 円(税抜)/ 8,591 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0756ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA729DP-20です。
