品番 : EA729DZ-0.1
品名 : R 1/4"/-100-100kPa デジタル圧力計
仕様
圧力 | -100~100kPa | 接続 | R1/4” |
---|---|---|---|
直径 | 82.5mm | 表示器 | LCD(表示高さ12.7mm) |
材質 | 接続部:SUS316L ケース:ABS樹脂(黒) フロントパネル:PET樹脂 |
重量 | 約220g |
電源 | 単4電池×2本(付属) | 精度 | ±0.25%F.S ±1digit |
許容過負荷 | 150%F.S. | 表示変換速度 | 0.1、0.3、0.5、1sec |
温度影響 | ±0.1%F.S./℃(ゼロ点、スパン) | 使用温湿度範囲 | 0~70℃、35~85%RH%(氷結・結露不可) |
防水保護等級 | IP65相当 | 機能 | ・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 |
使用流体 | 水、空気、油など | 表示周期 | 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択可能 |
ピークホールド応答性 | 170ms | 連続動作時間 | 約800時間(表示周期1Sの場合) |
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能 | |||
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。 | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
94,700 円(税抜)/ 104,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/04/30 23:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0766ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA729DZ-0.1 R 1/4"/-100-100kPa デジタル圧力計 |
EA729DZ-1 R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計 |
EA729DZ-10 R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計 |
EA729DZ-50 R 1/4"/ 0- 50MPa デジタル圧力計 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)