詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729GK-20

品名 : 60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)

仕様

圧力(MPa) 0~2.0 直径 60mm
取付ねじ G1/4” ケース材質 SPTFS
接液部材質 真鍮 使用温度範囲 -5~40℃
精度 ±1.6%F.S 用途 回転機、油圧、水圧ポンプなどの圧力管理に。
特長 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読みとれます。 使用流体 水、空気、油など
ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。
大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心してご利用頂けます。
最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動が激化しています。
対脈動圧形圧力計は脈動庄による指針振れの防止を主眼した製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※禁油処理はされていません。
追加説明
カタログ価格

6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0755ページ
バリエーション一覧
EA729GK-6 60mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-10 60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-16 60mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-20 60mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-30 60mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-50 60mm/0-5.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GK-100 60mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GL-6 75mm/0-0.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GL-10 75mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GL-16 75mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GL-20 75mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)
EA729GL-30 75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GL-100 75mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GM-10 100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GM-16 100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GM-20 100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GM-30 100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)
EA729GM-100 100mm/ 0-10MPa 圧力計(耐脈動圧型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729GK-6です。
  • ※画像はEA729GK-6です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top