詳細表示

このページのURL:

品番 : EA729HC-15

品名 : G 1/2"xG 1/2" ダンプナ(ステンレス)

仕様

取付ねじ G1/2”×G1/2” 最高使用圧力 20MPa
耐圧試験電圧 30MPa 使用流体 液体
材質 SUS316
テフロンパッキン付
オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0756ページ
バリエーション一覧
EA729HC-1 G 1/4"xG 1/4" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-2 G 1/4"xR 1/4" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-3 G 3/8"xG 3/8" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-4 G 3/8"xR 3/8" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-5 G 1/2"xG 1/2" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-6 G 1/2"xR 1/2" ダンプナ(黄銅)
EA729HC-11 G 1/4"xG 1/4" ダンプナ(ステンレス)
EA729HC-12 G 1/4"xR 1/4" ダンプナ(ステンレス)
EA729HC-13 G 3/8"xG 3/8" ダンプナ(ステンレス)
EA729HC-14 G 3/8"xR 3/8" ダンプナ(ステンレス)
EA729HC-15 G 1/2"xG 1/2" ダンプナ(ステンレス)
EA729HC-16 G 1/2"xR 1/2" ダンプナ(ステンレス)
ウェブカタログ画像
画像はEA729HC-13です
  • 画像はEA729HC-13です
  • 使用イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top