品番 : EA729HD-33
品名 : G 1/2"xG 1/2" ゲージコック(ステンレス)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 取付ねじ | G1/2”×G1/2” | 材質 | ステンレス(SUS316) |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 2MPa | 使用流体 | 液体 |
| 使用流体温度 | 0~80℃ | 重量(g) | 300 |
| テフロン平パッキン付 | |||
| 圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するユニオン式コック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

