品番 : EA733CF-5
品名 : デジタルCo2濃度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 測定対象 | CO2、温度、湿度 | 測定範囲 | CO2:0~6000ppm、 温度:-20~60℃、 湿度:10~95%RH |
|---|---|---|---|
| 分解能 | CO2:1ppm、 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH |
校正 | 外気を使った簡易校正 |
| 重量 | 255g | 精度 | CO2:読取値の±3%or±50ppmの大きい方、 温度:±0.5℃、湿度:±5%RH |
| アラーム設定値 | 上限:6000ppm、下限:1ppm | 電源 | 単4電池×6本(付属)又は ACアダプター |
| サイズ | 72(W)×31(D)×185(H)mm | 付属品 | ソフトウェア(CDROM)、 RS232ケーブル、 ACアダプタ、単4電池×6本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,000 円(税抜)/ 130,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 20:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

