品番 : EA735M-10B
品名 : 200mm (0.02mm/m)インスペクションレベル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
微調整ダイヤル付き、V溝ベース
仕様
| 測定範囲 | 0~±5mm/m | 最小目盛 | 0.05mm/m |
|---|---|---|---|
| フレームは鋳鋼製 | |||
| 木箱入 | |||
| 感度 | 0.02mm/m | 全長 | 200mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
118,000 円(税抜)/ 129,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/25 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA735M-10B 200mm (0.02mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-11 140mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-12 200mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
| EA735M-13 300mm (0.01mm/m)インスペクションレベル |
