品番 : EA735M-200
品名 : 200mm(0.04mm/m) 精密レベル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ(mm) | 200×20×20 | 感度 | 0.04mm/m |
---|---|---|---|
重量(g) | 1229 | 材質 | スチールダイキャスト、プレキシガラス |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,200 円(税抜)/ 57,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA735M-160 160mm(0.04mm/m) 精密レベル |
EA735M-200 200mm(0.04mm/m) 精密レベル |
EA735M-250 250mm(0.04mm/m) 精密レベル |
EA735M-300 300mm(0.04mm/m) 精密レベル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)