詳細表示

このページのURL:

品番 : EA735MP-15

品名 : 150mm(0.02mm/m) 精密レベル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大西測定 型番 201-150
材質 鋳鉄(FC250)
検査成績書付
シーズニングを施した素材を使用、精密研磨仕上げで高精度を保持
感度 0.02mm/m サイズ(mm) 150×44×45
追加説明
カタログ価格

32,900 (税抜)/ 36,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA735ML-15
  • 品番

    EA735ML-15

  • コメント

    変更点:デザイン、メーカーなど

バリエーション一覧
EA735MP-10 100mm(0.02mm/m) 精密レベル
EA735MP-15 150mm(0.02mm/m) 精密レベル
EA735MP-20 200mm(0.02mm/m) 精密レベル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top