品番 : EA736B-15
品名 : 15cm 三角スケール[縮小コピー用]
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70802 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・図面の作成、読み取りに ・公図と不動産の実測値の確認に |
測量目盛 | 15cm |
| 縮尺 | 70.7%(A判→A判)×1/50、1/100、1/200 86.6%(A判→B判)×1/50、1/100、1/200 |
全長(mm) | 170 |
| 幅(mm) | 16 | 断面サイズ | 16×16×16mm |
| 長さの許容差 | 0を超え6mm以下:±0.05mm 6mmを超え50mm以下:±0.09mm 50mmを超え120mm以下:±0.18mm 120mmを超え250mm以下:±0.22mm |
材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 13g | ||
| 土地家屋用・建築用 | |||
| 縮小したコピー図面を原紙サイズで読み取れます。 | |||
| A3からA4、A3からB4への縮小コピー図面に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA736B-15 15cm 三角スケール[縮小コピー用] |
| EA736B-16 30cm 三角スケール[縮小コピー用] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
