詳細表示

このページのURL:

品番 : EA736B-22

品名 : 30cm 三角スケール[土地家屋調査士用]

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74950
用途 ・図面の作成、読み取りに
・公図と不動産の実測値の確認に
測定目盛 30cm
縮尺 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600 全長(mm) 326
幅(mm) 25 長さの許容差 0を超え6mm以下:±0.05mm
6mmを超え50mm以下:±0.09mm
50mmを超え120mm以下:±0.18mm
120mmを超え250mm以下:±0.22mm
250mmを超え315mm以下:±0.25mm
材質 ABS樹脂 重量 58g
土地家屋調査士用
地積測量図や建物平面図など、登録手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA736B-21 15cm 三角スケール[土地家屋調査士用]
EA736B-22 30cm 三角スケール[土地家屋調査士用]
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※本商品は22です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top