品番 : EA736B-32
品名 : 30cm 三角スケール[建築士用]
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 74962 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・図面の作成、読み取りに ・公図と不動産の実測値の確認に |
測定目盛 | 30cm |
| 全長(mm) | 326 | 幅(mm) | 25 |
| 縮尺 | 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 | 長さの許容差 | 0を超え6mm以下:±0.05mm 6mmを超え50mm以下:±0.09mm 50mmを超え120mm以下:±0.18mm 120mmを超え250mm以下:±0.22mm 250mmを超え315mm以下:±0.25mm |
| 重量 | 58g | 材質 | ABS樹脂 |
| 建築士用 | |||
| プラスチックケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 21:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA736B-31 15cm 三角スケール[建築士用] |
| EA736B-32 30cm 三角スケール[建築士用] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
