品番 : EA736B-51
品名 : 15cm 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75745 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 地積測量図や建物平面図などの作成や読み取りに | 測量目盛 | 15cm |
| 縮尺 | 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600 | 全長(mm) | 170 |
| 幅(mm) | 25 | 厚み | 0.9mm |
| 材質 | PET樹脂 | 重量(g) | 5 |
| 長さの許容差 | 15cm:±0.10mm | ||
| 折りたたみ式 | |||
| ノートに挟んで携帯できます。 | |||
| ラミネート製法で目盛が消えません。 | |||
| 使用する縮尺目盛が外側になるように折り畳んで使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA736B-51 15cm 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) |
| EA736B-52 30cm 縮尺スケール(折りたたみ/8サイズ) |
