品番 : EA742E
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
| 測定範囲 | 温度:-20.0~+85.0℃(-4.0~185.0°F) 湿度:10.0~+80.0%RH |
測定精度 | 温度:±1℃(±1.8°F) 湿度:±4%RH |
|---|---|---|---|
| 分解能 | 0.1℃/0.1%RH | 電源 | 9V電池×1個(付属) |
| サイズ | 73(W)×33(D)×168(H)mm | 重量 | 200g |
| ケーブル長 | 920mm | プロープ長さ・径 | φ20×220mm |
| 表示 | デジタルLCD表示 | 電池寿命 | 約120時間 |
| ケース | サイズ:120(W)×55(D)×240(H)mm ベルト掛幅:60mm |
||
| ハンディタイプで温度・湿度同時表示 | |||
| 最高最低値表示、℃/F切換表示、ホールド機能 | |||
| ソフトケース付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
●測定範囲…湿度:5.0~95%Rh(精度:±4%Rh) 温度-20.0~85.0℃(精度:±1.0℃) 温度-4.0~+185.0°F(精度:±1.8°F) ●表示…デジタルLCD表示 ●電源…006P型乾電池 ●サイズ…73(W)×168(H)×33(D)mm ●重量…200g ●プローブサイズ…φ20×220mm ケーブル920mm ●湿度をメインにした湿度、温度同時表示です。 ●最大・最小値機能付きです。 ●表示形式が切替可能:℃、°F |
|---|
| カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/22 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
代替品
![]() |
|

