品番 : EA742EH-2
品名 : 無線温度プローブ(NTCサーミスタ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05601115(testo115i) |
---|---|---|---|
無線プローブタイプ | |||
Android/iOS端末(スマートフォン、タブレット)に測定値を表示 | |||
1台の端末で最大6プローブに接続し、同時測定が可能 | |||
分解能 | 0.1℃ | 精度 | ±1.3℃ |
ホールド機能付 | |||
電源 | 単4電池×3本(付属) | サイズ | 90(W)×30(D)×183(H)mm (パイプ径:φ6~35mmに対応) |
重量 | 127g | 測定範囲 | -40~150℃ |
形状 | クランプ式 | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/12 18:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|