品番 : EA742FB
品名 : 温湿度露点計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | HT-3007SD |
---|---|---|---|
測定項目 | 温度、湿度、露点温度、湿球温度 | 測定範囲 | 温度:0~50℃、 湿度:0~95%RH、 露点:-25.3~48.9℃、 湿球:-21.6~50.0℃ |
分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%RH、 露点:0.1℃、 湿球:0.1℃ |
測定精度 | 温度:±0.8℃、 湿度:±(3%rdg+1%RH)/70%RH以上、 ±3%RH/70%RH以下 (露点・湿球:温度・湿度測定値の精度値の合計) |
機能 | オートパワーオフ、データホールド、 最大・最小値表示、 RS232C・USBインターフェイス出力、 データロガー、SDカードメモリー |
電源 | 単3電池×6本(付属)、 ACアダプタ(別売) |
サイズ | 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、 温湿度プローブ:φ15×205mm(先端)×1m |
重量 | 489g |
K又はJ熱電対センサー(別売)の測定可能 | |||
ソフトケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/08 19:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)