品番 : EA742GB-31A
品名 : クランプ式無線電力計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | EC-50RF |
---|---|---|---|
セット内容 | 本体、送信ユニット、 標準クランプセンサー×2本、 LANケーブル×1本、 ACアダプター×1個、 クイックスタートガイド |
測定項目(4種) | 瞬時電力量、積算電力量、 電気料金、CO2排出量 |
測定範囲 | 標準センサー:500mA~90A、 別売センサー(EA742GB-32):500mA~120A |
精度 | ±10% |
最大通信距離 | 約100m(見通し状態) | 無線通信周波数 | 429.2MHz |
測定周期 | 10、15、20秒から選択 | 使用温湿度 | 本体・送信ユニット: -10~+50℃、20~90%RH |
保存温湿度 | 本体・送信ユニット: -20~+70℃、20~90%RH |
電源 | 本体:ACアダプター(付属) 送信ユニット:単3×3本(別売) |
サイズ | 本体:約85(W)×27(D)×80(H)mm 送信ユニット:約62(W)×27(D)×95(H)mm |
重量 | 本体:約61g 送信ユニット:約125g(電池含む) |
PC・タブレット・スマートフォンからチェックが可能 | |||
工事不要のカンタン取付 | |||
最大5台の送信ユニットのデータ管理 | |||
データはクラウドサーバーに保管 (5年以上のデータ保持が可能。 ※本体には7日間保存可能) |
|||
リアルタイムの消費電力をネット経由で確認。 全体の消費電力を「見える化」します |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,800 円(税抜)/ 58,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 04:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |