品番 : EA742GB-45
品名 : 温度データロガー(無線式/短距離)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | DB1201 |
---|---|---|---|
測定範囲 | -60~160℃ | センサータイプ | サーミスタ |
分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ・±0.5 ℃(-20.0 ~ +100.0℃) ・±1.0 ℃(-60.0 ~ -20.1℃、+100.1 ~ +149.9℃) |
ログタイプ | 繰り返し使用可能 | メモリー数 | 32,000 |
記録間隔 | 10秒~18時間0分0秒(1秒単位で設定可) | 記録可能期間 | ・約1300日間 (記録間隔:1時間) ・約22日間 (記録間隔:1分) ・約3日間 (記録間隔:10秒) |
使用温湿度 | -40~+80℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) (Bluetooth通信が必要な場合は-25~+80℃) |
防水・防塵 | IP66 |
最大通信距離 | 見通し10m (通信距離は、通信を行う機器の性能やそれぞれの電池残量、周囲の環境に依存します。) |
対応OS | Windows 10、Android 9、iOS 13 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | サイズ | 47(W)×16(D)×108(H)㎜(センサー除く) |
プローブ長 | 約1m | 重量 | 約90g(センサー、電池含む) |
電源 | ER14250リチウム電池×1本(付属) | インターフェイス | USB |
付属品 | ・取扱説明書(保証書付き) ・センサーケーブル ・壁面用ブラケット |
校正 | 可 |
短距離無線接続タイプ | |||
専用クラウドアプリで簡単設定 | |||
Bluetooth接続でスマートフォンアプリを使って記録データの管理ができます。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
センサー上部のUSBコネクタをPCに差し込むだけで自動でPDF、CSVファイルを変換 | |||
※メーカー生産終了に伴い取扱説明書記載のスマホアプリ(QRコード)が無効になっています(サーバー廃止) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 20:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA742GB-45 温度データロガー(無線式/短距離) |
EA742GB-46 [EA742GB-45用]替電池 |