品番 : EA742HB-10
品名 : [熱電対]温度データロガー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 測定範囲(2ch) | -40~+800℃ | 分解能 | 0.1℃(-40.0~199.9℃)、 1℃(その他) |
|---|---|---|---|
| 測定間隔 | 1/2/5/10/15/20/30s、 1/2/5/10/15/20/30/60min | 精度 | ±1℃(-40~800℃) |
| 記憶容量 | 最大60,000データ | サイズ | 79(W)×37(D)×60(H)mm |
| 重量 | 160g | 電源 | 単3電池×1本 |
| データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。 | |||
| 使用可能範囲 | 0~50℃、80%RH以下 | 付属品 | 熱電対センサー用コネクター、熱電対センサー(2m)×2 |
| 追加説明 |
●測定範囲(2ch)…-40.0~800℃ 分解能が0.1℃(-40.0~199.9℃)、1℃(その他)です。 10/11/17 1050 |
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/30 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA742H-1 : データロガー用データ収集器 |
| オプション | EA742H-2 : データロガー用データ収集器 |
