品番 : EA742HF-21
品名 : 電力テスター用バッテリー
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | PW9002 |
|---|---|---|---|
| 電源 | ニッケル水素電池 | 保存温湿度範囲 | -20~30℃、80%RH以下(結露しないこと) |
| バッテリパック、本体に固定するためのケースがついたセット品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/13 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0787ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA708BW-21 : 電力データロガー |
| 本体 | EA708BW-31 : 電力データロガー |
ウェブカタログ画像
拡大
