詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742JG-12

品名 : [EA742JG用]ORPセンサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 ORP-14
仕様 ORPセンサー コード長 3m
測定範囲 -1999~1999mV 分解能 1mV
測定精度 ±(0.5%+2dgt) 使用温度 0~+100℃
サイズ 12(W)×12(D)×160(H)㎜ 材質 電極:白金
重量 約77g
EA742JG用
一般の被検液を対象としたORPセンサー
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top