詳細表示

このページのURL:

品番 : EA742MK-12

品名 : 熱中症チェッカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー FUSO 型番 FUSO-8758
測定項目 WBGT指数、気温、 相対湿度、黒球温度 測定範囲 WBGT指数:0~50℃、 気温:0~50℃、 相対湿度:0~100%RH、 黒球温度:0~80℃
分解能 0.1℃/0.1%RH 測定精度  気温(TA):±1℃、 黒球屋内温度(IN):±2℃ 黒球屋外温度(OUT):±3℃
(15℃~40℃の時)
WBGTアラーム設定範囲
WBGT指数:21.0~31.0℃
電源 単4電池×2本
サイズ 本体:49(W)×29(D)×254(H)mm、 黒球:φ400mm 重量 約120g
天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用
本体裏面にネジ山(UNC1/4”)がきってあるためP.498に記載のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置:接地面より1.2~1.5m)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

26,600 (税抜)/ 29,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/17 20:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA742MK-12A
  • 品番

    EA742MK-12A

  • コメント

    変更点:測定範囲、JIS規格対応品

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top