品番 : EA742MK-13
品名 : 熱中症暑さ指数計(三脚付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<本体> | |||
測定項目 | 気温、黒球温度、WBGT指数、相対湿度 |
測定範囲 | 気温:0.0~50.0℃、 黒球温度:0.0~80.0℃、 WBGT指数:0.0~50.0℃、 相対湿度:10.0~95.0%RH |
---|---|---|---|
分解能 | 気温、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、 相対湿度:0.1%RH |
精度 | 気温:±0.6℃、 黒球温度:±2℃、 WBGT指数:±2℃、 湿度:±3%RH(20~90%RH、20~30℃)、 ±5%RH(その他の範囲) |
サンプリング | 約2秒 | WBGT指数アラーム設定範囲 | 20.0~49.9℃、ブザー警告 |
機能 | ホールド、最大・最小値表示 |
使用温湿度 | 0~50℃、95%RH以下 (結露なきこと) |
保存温度 | -10~50℃(結露なきこと) | 電源 | 9V電池×1個 |
電池寿命 | 連続使用で約600時間(アラームなし) |
サイズ | 本体:71(W)×30(D)×275(H)mm、 黒球:φ60mm |
重量 | 240g(電池含む) | 付属品 | ハードケース、三脚 |
ケースサイズ | 360(W)×73(D)×225(H)mm | ||
熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの 評価として使用されるWBGT指数をはかることができます。 |
|||
アラーム警報付 | 設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。 |
||
カメラ用三脚に固定できるネジ穴付 | |||
WBGT指数の測定環境設定機能付 | |||
<三脚> | |||
取付ねじ | UNC1/4” | 高さ | 560~1440mm |
重量 | 1.2kg | ||
専用ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 00:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |