品番 : EA742MK-61
品名 : φ 71mm 熱中症指数計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70515 |
---|---|---|---|
サイズ | φ71×21mm | 重量 | 33g |
材質 | 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |
測定範囲 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~90% |
精度 | 温度:-20~40℃:±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10% |
1目盛 | 温度:2℃ 湿度:5% |
用途 | ・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症予防の目安に。 |
||
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA742MK-63 φ156mm 熱中症指数計 |
EA742MK-62 φ106mm 熱中症指数計 |
EA742MK-61 φ 71mm 熱中症指数計 |