品番 : EA743AM-3
品名 : -20/+70゚C マルチプローブ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06351535 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 風速:0~+20m/s、温度-20~+70℃(NTC) 湿度:0~+100%RH | ||
伸縮ロッド付(max745mm) | |||
風速、速度、温度、湿度を1本で計測 | |||
EA743AL、AM-100、AL-100、AK、AK-100用センサー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,700 円(税抜)/ 84,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/30 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA743AK : マルチ環境計測器 |
本体 | EA743AL : マルチ環境計測器 |