品番 : EA743CS-1
品名 : 風速・温度センサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 風速・温度 | 測定範囲 | 風速:0.05~9.99、10.0~40.0m/s 温度:0.0~80.0℃ |
|---|---|---|---|
| コード長 | 1.5m | 測定精度 | 風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 温度:±0.5℃ |
| サイズ | 60(W)×41(D)×215(H)mm(先端伸縮部:250~1100mm) | 重量 | 310g |
| アナログ出力 | 0~1V | ||
| 先端180°可変 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 15:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA743CS-1 風速・温度センサー |
| EA743CS-2 温度・湿度センサー |
| EA743CS-3 静圧・差圧センサー |
| EA743CS-4 照度センサー |
