詳細表示

このページのURL:

品番 : EA743SK

品名 : アネモメーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 AHLT-100
風速測定範囲 0.4~30m/s(分解能:0.1)、1.4~108km/h(分解能:0.1) 温湿度 0~50℃(分解能:0.1℃)、 10~95%(分解能:0.1%RH)
温度計 K熱電対-100℃~1,300℃ 照度計 0~20,000Lux(分解能1)
電源 9V形乾電池 × 1個 電池寿命 約30時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ 60×33×156(H)mm 重量 約160g(電池含む)
K熱電対プローブはEA701BA-61~-66A(別売)からお選びください。
風速、温湿度、K熱電対温度計(別売センサーが必要)、 照度計の4機能
追加説明
カタログ価格

33,000 (税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 01:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA743DB
  • 品番

    EA743DB

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top