詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756AA-19A

品名 : x4.5/x8/x12/36mm ポケットルーペ(3枚組)

仕様

倍率 4.5倍
・2枚重ね時:約8倍
・3枚重ね時:約12倍
収納時サイズ 61×46×26mm
重量 53g レンズ径 36mm
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)
丈夫で軽いコンパクトアルミボ ディで持ち運びに便利
傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国 産・高性能設計
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 14:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0687ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top