詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756AA-22

品名 : x3.0/65mm ポケットルーペ

仕様

倍率 3倍
ガラスレンズ
レンズ径 65mm サイズ  86×70×19mm(収納時)
重量 56g 本体材質 本革
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/05/07 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0713ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top