詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756BM-1

品名 : x10/ 28mm デスクトップルーペ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 75571
倍率 10倍 レンズ径 28mm
サイズ φ34×41mm
ガラスレンズ
高倍率で小さく携帯に便利です。
追加説明
カタログ価格

2,520 (税抜)/ 2,772 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/25 09:06現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA756DA-3
バリエーション一覧
EA756BM-1 x10/ 28mm デスクトップルーペ
EA756BM-2 x15/ 20mm デスクトップルーペ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top