詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756C-52

品名 : x3.5/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エッシェンバッハ光学 型番 1586-14
倍率 3.5倍 レンズ径 58mm
ライトカラー ホワイト 光源 LEDチップ
電源 単3電池×3本(付属) サイズ 145×80×55mm
材質 PXM光学樹脂レンズ 目とレンズの適正距離 25cm
Dpt. 14 レンズ種類 アスフェリカル(非球面)
重量 170g 照度 4000ルクス
連続点灯 約40時間
専用ケース付
マウスの形を応用して生まれたルーペ
握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン
高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大
点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載
ゆがみの少ない非球面レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 08:23現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA756C-36
バリエーション一覧
EA756C-51 x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
EA756C-52 x3.5/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
EA756C-53 x5.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top