詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756CB-93

品名 : x1.8/66x123mm シートルーペ

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 KTL-014N
倍率 1.8倍 レンズ材質 プラスチック(フレネルレンズ)
レンズサイズ 66×123mm 本体サイズ 78×150×0.5(t)mm
重量 7g
手帳や文庫本に挟んで携帯できる超薄型拡大鏡
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/23 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA756CB-92 x3.0/78x 41mm シートルーペ
EA756CB-93 x1.8/66x123mm シートルーペ
ウェブカタログ画像
  • 手帳や文庫本に挟んで携帯できます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top