品番 : EA756DM-11
品名 : x 2/x4/70/20mm ルーペ(LEDライト付/充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
倍率 | 2倍・4倍 | レンズ径 | 70,20mm |
---|---|---|---|
全長 | 170mm | 電源 | リチウムポリマー電池 |
連続使用時間 | 7時間 | 充電時間 | 3時間 |
付属品 | ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース | ||
ガラスレンズ | |||
明るさ2段階調節 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/25 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA756DM-28 : [EA756DM-11~15用] ワイヤレス充電器 |