品番 : EA756FA-1
品名 : x3.0/ 65mm ハンドルーペ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 池田レンズ工業 | 型番 | 1321 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 3倍 | レンズ径 | φ65mm |
| 全長 | 170mm | 重量 | 97g |
| 材質 | ガラス・プラスチック・真鍮(クロム鍍金) | ||
| ガラスレンズ | |||
| 高級プラスチックフレーム | |||
| フレームは幅広タイプ、ハンドルはプラスチック製です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/26 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0696ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FA-1 x3.0/ 65mm ハンドルーペ |
| EA756FA-2 x2.5/ 75mm ハンドルーペ |
ウェブカタログ画像
拡大

