詳細表示

このページのURL:

品番 : EA756FC-6

品名 : x3.0/ 65mm ハンドルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 池田レンズ工業 型番 LE65
倍率 3倍 レンズ φ65mm
全長 200mm 光源 LED球
電源 単4電池×1(別売) レンズ材質 光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
ボディ材質 ABS材質・シリコンゴム 重量 64g
スタイリッシュで、日本製です。
ライトが付いてるので暗い所でも見えます。
軽くて強いアクリル樹脂使用。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/21 18:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA756MH-2
  • 品番

    EA756MH-2

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA756FC-6 x3.0/ 65mm ハンドルーペ(LEDライト付)
EA756FC-7 x2.5/ 75mm ハンドルーペ(LEDライト付)
EA756FC-8 x2.0/ 90mm ハンドルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA756FC-7です。
  • ※画像はEA756FC-7です。
  • 使用電池

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top