品番 : EA756FM-1
品名 : x10/ 28mm ハンドルーペ
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 75565 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | サイズ(mm) | レンズ径:φ28 全長:102 |
| 重量 | 36g | 材質 | 本体:アルミ、塩化ビニル樹脂 レンズ:ガラス |
| 用途 | 宝石鑑定、印刷などの検査に。 | ||
| 高倍率で小さく携帯に便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756FM-1 x10/ 28mm ハンドルーペ |
| EA756FM-2 x15/ 18mm ハンドルーペ |
