品番 : EA756ME-90
品名 : x2.0/x4.0=90mm ハンドレンズ
仕様
| 倍率 | 2 / 4倍 | レンズ径 | 90mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 187mm | 材質 | レンズ:アクリル 本体:樹脂 |
| 重量 | 125g | ||
| アクリルレンズ | |||
| 切手・コイン・写真修正作業・地図・検査などの科学や趣味に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/21 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0686ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756ME-75 x2.5/x5.0=75mm ハンドレンズ |
| EA756ME-90 x2.0/x4.0=90mm ハンドレンズ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
