品番 : EA756X-25
品名 : 6倍 単眼鏡
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エッシェンバッハ光学 | 型番 | 2995-M4413 |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 6倍 | 対物レンズ径 | 18mm |
| 最短合焦距離 | 2m | 実視界 | 8.1° |
| 明るさ | 9 | サイズ(mm) | 45×27×79 |
| 重量 | 79g | 1000mにおける視野 | 142m |
| 材質 | 光学ガラスレンズ | 付属品 | ケース、ストラップ |
| ジャストフィット ポップアップ式単眼鏡 | |||
| 片手で支えやすいジャストフィットサイズ | |||
| レンズ部分は本体に収納、使う時だけ取り出すポップアップ式 | |||
| ラバーのすべり止めを施し、機能美を追求 | |||
| 美術館の観賞はもちろん、コンサートホールやアウトドアでもおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA756X-24 4倍 単眼鏡 |
| EA756X-25 6倍 単眼鏡 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

