詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757AD-125A

品名 : x 8/42mm 双眼鏡

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 PROSTAFF P7 8x42
倍率 8倍 対物レンズ径 42mm
最短合焦距離 3.0m 実視界 7.2°
見掛視界 53.4° 1000mにおける視界 143m
ひとみ径 5.3mm 明るさ 28.1
アイレリーフ 20.2mm サイズ 130(W)×55(D)×152(H)mm
重量 590g カラー ブラック
眼幅調整範囲 56-72mm 防水性能 1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計(水中での使用はできません)、防曇。
付属品 接眼キャップ、対物キャップ、ケース、ストラップ
明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング
撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。
視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。
防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心。
手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー
グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー
メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式
追加説明
カタログ価格

33,600 円(税抜)/ 36,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/21 12:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA757AD-125A x 8/42mm 双眼鏡
EA757AD-126A x10/42mm 双眼鏡
ウェブカタログ画像
  • 付属品:接眼キャップ
  • 付属品:対象キャップ
  • 付属品:ケース
  • 付属品:ストラップ
  • 明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング
  • 水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top