品番 : EA757AD-44
品名 : x10/25mm 双眼鏡
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | トラベライトEX10×25CF |
---|---|---|---|
倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
サイズ | 102×116mm | 重量 | 365g |
ケース・ストラップ付 | |||
最短合焦距離 | 2.8m | ||
全天候防水型(本体内部に窒素ガスを充填)、めがね使用でも見やすいハイアイポイント設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 17:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA757AD-44 x10/25mm 双眼鏡 |
EA757AD-45 x12/25mm 双眼鏡 |