品番 : EA757AD-72A
品名 : x10/25mm 防水双眼鏡
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | New SG 10×25 WP |
---|---|---|---|
マルチコーティング | |||
ケース、ストラップ付 | |||
倍率 | 10倍 | 実視界 | 5.6° |
ひとみ径 | 2.5mm | アイレリーフ | 15mm |
サイズ | 119×109mm | 眼幅調整範囲 | 56.5~74mm |
対物レンズ径 | 25mm | 1,000m先の視野 | 98m |
明るさ | 6.3 | 最短合焦距離 | 2.3m |
重量 | 350g | ||
防水設計(JIS保護等級6相当) | |||
BaK4ポロプリズムの採用とマルチコーティングにより明るい視野を実現。 | |||
ハイアイポイント設計、ツイストアップ見口の採用により、眼鏡使用時でも使いやすい双眼鏡です。 | |||
防水タイプですので、あらゆる場面で大活躍します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/13 14:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大