品番 : EA757AD-94A
品名 : x10/30mm 双眼鏡(防水・手振れ防止)
防振モード自動選択機能搭載!ピタッと止まる手振れ補正付き防振双眼鏡
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | VCスマート 10×30 CellartoII WP |
|---|---|---|---|
| 倍率 | 10倍 | 対物レンズ径 | 30mm |
| 実視界 | 5.2° | 見掛視界 | 48.8° |
| 1000m先の視野 | 90.8mm | ひとみ径 | 3.0mm |
| 明るさ | 9 | アイレリーフ | 15.0mm |
| 眼幅調整範囲 | 54~74mm | 最短合焦距離 | 3.5m |
| 防振角 | ±3° | 電源 | 単三型電池×1(付属) |
| サイズ | 147(W)×51(D)×124(H)mm | 重量 | 533g |
| 材質 | 本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂 本体カバー:ABS樹脂 目当てラバー:NBR 転輪ラバー:ABS樹脂 |
コーティング | フルマルチコート、フェイズコート、高反射コート |
| 防水性能 | 完全防水設計 | 付属品 | ポーチ、ストラップ |
| 対象を探す時や船の上の観測などの「大きな揺れ」や対象を見つけて双眼鏡が止まった状態の「微細な揺れ」を自動検知する防振モード自動選択機能【Cellarto2】搭載 | |||
| すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる ”フルマルチコート(高透過多層膜)” | |||
| 電池BOXをサイド側に配置し握りやすいフラット設計 | |||
| 単3形アルカリ乾電池1本で駆動(1本で連続約28時間) | |||
| スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能 | |||
| パイロットランプ遮光スライドシャッター搭載 | |||
| 屋外での使用でも安心な防水設計 | |||
| ポーチ・ストラップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
110,000 円(税抜)/ 121,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA757AD-94A x10/30mm 双眼鏡(防水・手振れ防止) |
| EA757AD-95A x15/42mm 双眼鏡(防水・大口径) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
