品番 : EA757X-51
品名 : x 6-12倍/25mm ズーム単眼鏡(防振)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
倍率 | 6~12倍 | 対物レンズ径 | 25mm |
---|---|---|---|
最短合焦距離 | 2.5m | 実視界 | 5.6~4° |
明るさ | 17.64~4.41 | サイズ(mm) | 136×72×45 |
重量 | 351g | 電源 | CR2リチウム電池×2本(付属) |
電池寿命 | 約30時間(ジャイロセンサー駆動時) | 見掛け視界 | 32.7~45.5° |
ひとみ径 | 4.2~2.1mm | アイレリーフ | 23~15mm |
防水性能 | IPX4 | 付属品 | 専用ケース、ストラップ、取扱説明書、順せ品検査証、コンタクトカード、正規登録タグ(本体貼付) |
ヘリコプターや車両、船舶など揺れる環境下においても目標物をブレることなく、素早く確認。 | |||
軽量コンパクトで携帯性抜群、アクティブに活用できる単眼タイプ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 11:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2005ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA757X-51 x 6-12倍/25mm ズーム単眼鏡(防振) |
EA757X-52 x10-20倍/25mm ズーム単眼鏡(防振) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)