品番 : EA757ZA-12D
品名 : レーザー距離計[6倍]
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ニコン | ブランド名 | COOLSHOT |
---|---|---|---|
倍率 | 6倍 | 対物レンズ有効径 | 21mm |
実視界 | 7.5° | ひとみ径 | 3.5mm |
アイレリーフ | 18.3mm | 測定範囲 | 7.5~590m(8~650yd.) |
測定精度 | ±0.75m/yd.(直線距離) | 防塵・防水性 | 生活防水構造 (※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当) |
電波規格 | FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive、 AS/NZS、 VCCI class B、 CU TR 020 |
レーザー規格 | IEC60825-1:Class 1M/Laser Product、FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product |
電源 | CR2リチウム電池×1個(DC3V)(付属) | サイズ | 36(W)×112(D)×70(H)mm |
重量 | 160g(電池除く) | 付属品 | ケース、ストラップ |
オートパワーオフ機能付(約8秒) | |||
勾配で打つべき距離の目安を表示する「Gモード」を搭載 | |||
ピンフラッグが測りやすい「近距離優先アルゴリズム」を搭載 | |||
目標物の状況に応じて選べる「距離優先切り替えシステム」 | |||
ボタンを押し続ければ約8秒間連続測定できる「コンティニュアス機能」 | |||
※気候条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。 |
追加説明 |
●本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。(2018/11/14 9013) |
---|
カタログ価格 |
48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 13:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)