詳細表示

このページのURL:

品番 : EA757ZA-51

品名 : 7.5-1,090m/X6 レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 COOLSHOTPROSTABILIZED
ブランド名 COOLSHOT 測定精度 ±0.75m/yd.(700m/yd.未満)
±1.25m/yd.(700m/yd.~1,000m/yd.未満)
±1.75m/yd.(1,000m/yd.以上)
レーザークラス 1M 電源 CR2 リチウム電池×1本(付属)
サイズ 42(W)×96(D)×74(H)mm 重量 170g
付属品 ケース、ストラップ
防滴構造
4つの測定モード
手振れを約80%低減する「STABILIZED(手ぶれ補正)」機能付
ファインダー表示にOLEDを採用し、明るく見やすい赤色の表示で視認性良好
追加説明 ●本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。(2018/11/14 9013)
カタログ価格

62,000 (税抜)/ 68,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/05 18:32現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top